河淳
SRF下段セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
900
1200
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62106652
品番
GAA110BL
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
(本体)ABS、スチール、(キャスター)ナイロン
色
薄茶
寸法W(mm)
900
キャスター径(Φmm)
75(2輪自在)
均等耐荷重(kg)
50
注意
※下段セットを取り付けた場合の合計の均等耐荷重は300kgです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740