曜日別特売
RN73C2A750RB SMDレジスタ 750Ω 0805 2012M 0.1W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62106715

SMDレジスタ 750Ω 0805 2012M 0.1W 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード62106715品番RN73C2A750RB
参考基準価格(税別)¥91,100販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

RN0805 SMT 5.1 → 9.76 k
RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
RN0805 SMT 5.1 → 9.76 k。RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●シリーズ:RN73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7023-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする