ジョー・プリンス竹下
マンテルチェーン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法E1(Φmm)
2
3.2
2.6
2.3
2
1.8
1.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106879
品番
PT-3-4
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
全長(m)
30
材質
鉄
仕上
錫コバルトメッキ
寸法A1(mm)
3.4
寸法A2(mm)
7.4
寸法B1(mm)
8.9
寸法B2(mm)
12.9
寸法E1(Φmm)
2
破断荷重(N[kgf])
1176
許容荷重(N[kgf])
392
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本は30mです。