曜日別特売
76261-047 おくすりカレンダー 8段タイプ オレンジ 金鵄製作所 62107475

76261-047 おくすりカレンダー 8段タイプ オレンジ 金鵄製作所 62107475
76261-047 おくすりカレンダー 8段タイプ オレンジ 金鵄製作所 62107475
76261-047 おくすりカレンダー 8段タイプ オレンジ 金鵄製作所 62107475
76261-047 おくすりカレンダー 8段タイプ オレンジ 金鵄製作所 62107475
76261-047 おくすりカレンダー 8段タイプ オレンジ 金鵄製作所 62107475

おくすりカレンダー 8段タイプ オレンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード62107475品番76261-047
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポケットが8段の為、投薬日翌日からの1週間分も服薬セット頂けて便利です。「用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)」と「曜日」部分はカード式なので、自由にアレンジ頂けます。ポケットは縦横の寸法を大きくした為、薬の出し入れがしやすいです(マチ無しタイプ)。4用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)×8段タイプのお薬カレンダーです。

付属品用法カード(あさ・ひる・よる・ねるまえ)、曜日カード(月~日)、吊り下げ用ひも仕様1週間材質本体:PVC、カード:紙、ひも:ナイロンオレンジ質量(g)約180種類シングルポケット型番KWP-32-OR寸法(縦×横)(mm)本体:680×433ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)94×68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする