84920-000 週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) 金鵄製作所 62107579

84920-000 週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) 金鵄製作所 62107579
84920-000 週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) 金鵄製作所 62107579
84920-000 週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) 金鵄製作所 62107579
84920-000 週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) 金鵄製作所 62107579
84920-000 週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) 金鵄製作所 62107579
84920-000 週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用) 金鵄製作所 62107579

週間投薬カレンダー 1週間(1日3回用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62107579品番84920-000
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

1週間分がぴったり服薬管理できる7段タイプのお薬カレンダー。ポケットはふくらみがある為、薬の出し入れがしやすいです。別売りの内袋と一緒にご利用頂ければ、さらにお薬が取り出しやすくて便利です。3用法(朝・昼・夕)×7段タイプのおくすりカレンダーです。

仕様1週間材質塩ビ:PVC寸法(縦×横)(mm)545×370ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)90×50
注意
※内袋は別売です。本商品には付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする