曜日別特売
ERA2AEB823X SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック) 62107878

SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード62107878品番ERA2AEB823X
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)
高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)。高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適。

仕様●抵抗:82kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6915-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする