曜日別特売
ERJD1CFR082U SMDレジスタ 82mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 62108088

SMDレジスタ 82mΩ 1020 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:82mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W注文コード62108088品番ERJD1CFR082U
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:82mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする