曜日別特売
881283 TK 女性の為のメガネくもりにくいマスク アズマ工業 62108376

881283 TK 女性の為のメガネくもりにくいマスク アズマ工業 62108376
881283 TK 女性の為のメガネくもりにくいマスク アズマ工業 62108376
881283 TK 女性の為のメガネくもりにくいマスク アズマ工業 62108376
881283 TK 女性の為のメガネくもりにくいマスク アズマ工業 62108376

TK 女性の為のメガネくもりにくいマスク

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット(30枚)注文コード62108376品番881283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

女性がマスクをする時の悩みに応えたマスク。
口紅がマスクにつきにくく、薄いピンク色でおしゃれに使えます。
また、息でメガネがくもりにくい構造になっています。風邪・花粉・ほこりなどの対策に。

形状プリーツ型ホワイト構造3層寸法(縦×横)(mm)90×160ひもタイプ耳かけ入数(枚)30材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン、(耳ひも)ポリウレタン・ポリエステル、(ノーズフィット)鉄・ポリエチレン、(口元キープバー)ポリプロピレサイズ女性用質量(g)約3対象風邪、花粉、ほこり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62108376
2022-02-17
用途: 仕事中
卸売・小売業

女性用で眼鏡が曇らないと書いてあったので購入したが、私には少し小さかった。他のサイズもあると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする