曜日別特売
TLRP3A30DR090FTE SMDレジスタ 90000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62108544

SMDレジスタ 90000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード62108544品番TLRP3A30DR090FTE
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:90000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7022-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする