6551-02 SPCクロマトグラフ管 PTFEコック 上部・下部SPC19 6551シリーズ コスモスビード 62109418

SPCクロマトグラフ管 PTFEコック 上部・下部SPC19 6551シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-6870-26
内容量1個注文コード62109418品番6551-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●内径:12mm●カラム長:300mm●上部:SPC-19●下部:SPC-19アズワン品番65-6870-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする