曜日別特売
AP6248 メランジニット 裾上げらくらくパンツ ボンマックス 62109609

メランジニット 裾上げらくらくパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ11号
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)99
内容量1枚注文コード62109609品番AP6248
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!
クールな印象のブルーグレイにパイピングを効かせて。
裾上げらくらくパンツ。

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、部分ゴム、ジャストウエスト、前ファスナー開き、ウエストゴム、ワンタッチ上げ仕様グレイサイズ11号混率(%)ポリエステル100股下(cm)75(最大13cm裾上げ可能)ウエスト(cm)71ヒップ(cm)99アズワン品番64-6307-53生地メランジニット色番2ポケット両脇斜めポケット、両後ポケット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする