AS2327 プライムファブリック タイトスカート ボンマックス 62110363

プライムファブリック タイトスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ボルドー
サイズ19号
ウエスト(cm)85
内容量1枚注文コード62110363品番AS2327
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。

ボルドーサイズ19号性別女性用ウエスト(cm)85丈(cm)56ヒップ(cm)112色番3生地プライムファブリック混率(%)ポリエステル60、毛40ポケット両脇斜めポケット仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツアズワン品番64-6308-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする