KOA
SR731JT Resistor Kit 0603 R100 - 1R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
62110425
品番
SR731JTBK
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:25●テクノロジー:厚膜●シリーズ:SR73●個数:1000
アズワン品番
65-6931-92