曜日別特売
DB14S423S Stepper Motor + Controller Kit SF2423-1 山洋電気 62110529

Stepper Motor + Controller Kit SF2423-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62110529品番DB14S423S
参考基準価格(税別)¥79,600販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.56Nm●配線数:4●電源電圧:24 Vアズワン品番65-7269-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする