AV1274 メランジニット ベスト ボンマックス 62110939

メランジニット ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード62110939品番AV1274
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地グレイサイズ7号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)33着丈(cm)51バスト(cm)85アズワン品番64-6308-87生地メランジニット色番2ポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする