AV1275 プライムファブリック ベスト ボンマックス 62111079

プライムファブリック ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚ボルドーサイズ17号色番3注文コード62111079品番AV1275
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。
仕立て映えネイビーを重ねてきちんとみえ
誠実な印象のネイビーは、表現豊かな素材を選ぶことでハンサム過ぎず、どこかに女性らしさが漂う装いに。

ボルドーサイズ17号性別女性用色番3バスト(cm)107肩幅(cm)38.5着丈(cm)55生地プライムファブリック混率(%)ポリエステル60、毛40仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、後サイドベンツ、オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材アズワン品番64-6309-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする