曜日別特売
- TECHNO WIPER(R) 手袋 No.309 20双入 未来コーセン 62111710

TECHNO WIPER(R) 手袋 No.309 20双入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(4袋×5双)仕様●サイズ:S●材質:ポリエステル、ナイロン●掌側:CRN500採用●入数:1袋(5双×4袋入)注文コード62111710品番-
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

掌側にCRN500を採用した手袋です。
指紋付着防止、検品・傷をつけたくない作業に適しています。
手袋での拭き取り作業も可能です。
優れた拭き取り性能を発揮します。

仕様●サイズ:S●材質:ポリエステル、ナイロン●掌側:CRN500採用●入数:1袋(5双×4袋入)アズワン品番65-5697-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする