ボンマックス
ブラウス 半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
7号
注文コード
62111928
品番
RB4563
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
地球にも人にもやさしいNewブラウス
服が生まれ変わる「RENU」×抗防臭菌加工「ポリジン」
色
ブルー
サイズ
7号
性別
女性用
仕様
ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、エコ素材、アクセサリーループ
色番
6
混率(%)
ポリエステル85、綿15
バスト(cm)
92
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
63
袖丈(cm)
22
生地
レニューシャドーダイヤ
アズワン品番
64-6309-87