曜日別特売
7498010210A Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR WURTH ELEKTRONIK 62112279

Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62112279品番7498010210A
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:25.40 x 13.16 x 16.10mm●奥行き:25mmアズワン品番65-7213-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする