BCJ0119 アーバンクラッシー ジャケット ボンマックス 62112488

アーバンクラッシー ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード62112488品番BCJ0119
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トレンドも、カバー力も
新印象美人
5 STYLE
1枚でも生みのやまワンピやスタイルアップの高いハンサムスーツなど、トレンドもカバー力を兼ね備えた新たな時代のオフィスウェアをします。
動きやすいのに映える美しい、いいことずくめの新シリーズです。

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ホック留め、後サイドベンツブラックサイズ11号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)39袖丈(cm)58着丈(cm)56バスト(cm)96アズワン品番64-6310-44生地クラッシーツイル色番16ポケット左ポケット、両脇片玉縁ポケット、左右内ポケット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする