曜日別特売
7499510002 Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIK 62112489

Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(42個)注文コード62112489品番7499510002
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Wurth Elektronik モジュラ RJ45 コネクタジャックです。取り付けタイプ:スルーホール 挿入損失: 1 → 100 MHz クロストーク 1-100 MHz
Wurth Elektronik モジュラ RJ45 コネクタジャックです。取り付けタイプ:スルーホール 挿入損失: 1 → 100 MHz クロストーク 1-100 MHz。

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17 x 33.02 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする