曜日別特売
7499410440 Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK 62112577

Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード62112577品番7499410440
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする