曜日別特売
BCP6104 アーバンクラッシー テーパードパンツ ボンマックス 62112786

アーバンクラッシー テーパードパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ15号
ウエスト(cm)78
ヒップ(cm)104
内容量1枚注文コード62112786品番BCP6104
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

トレンドも、カバー力も
新印象美人
5 STYLE
1枚でも生みのやまワンピやスタイルアップの高いハンサムスーツなど、トレンドもカバー力を兼ね備えた新たな時代のオフィスウェアをします。
動きやすいのに映える美しい、いいことずくめの新シリーズです。
股下は63cmに裾上げ済みです。

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、2WAYストレッチ、部分ゴム、ジャストウエスト、前ファスナー開き、ウエスト後ゴムブラックサイズ15号混率(%)ポリエステル100股下(cm)63(裾上げ済み)ウエスト(cm)78ヒップ(cm)104アズワン品番64-6310-73生地クラッシーツイル色番16ポケット両脇斜めポケット、両後箱ポケット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする