ボンマックス
LIFEMAX スラブTシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
バーガンディ(臙脂)
バーガンディ(臙脂)
スモーク(消炭)
サイズ
L
XS
S
M
L
XL
XXL
袖丈(cm)
23
20
21
22
23
24
25
肩幅(cm)
46
38
40
43
46
49
53
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62112944
品番
MS1143
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長短の糸をしっかり編み込み、凹凸感を出したスラブTシャツはオンリーワンの独自性の光る1枚。
しっかり感のある2.2cm幅の襟リブ。
色
バーガンディ(臙脂)
サイズ
L
色番
23
混率(%)
綿100
生地
スラブ生地
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
身丈(cm)
71
身幅(cm)
54
仕様
OZ:6.8
アズワン品番
64-6311-44
性別
男性用