曜日別特売
- ソイジョイ ナッツ系 大塚製薬 62113258

ソイジョイ ナッツ系

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(30g×48本)注文コード62113258品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,520

食べごたえのあるナッツを加えたシリーズ。
大豆の栄養をまるごと!
SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、
栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。
糖質をコントロールしやすい低GI食品
SOYJOYは全アイテム低GI食品です。
植物性タンパク質を手軽にとれる
SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。

香味抹茶マカダミア原材料大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、砂糖、卵、難消化性デキストリン、白あん、マカダミアナッツ、ホワイトチョコレート(乳成分を含む)、抹茶、食塩/ソルビトール、香料、クチナシ色素、紅花色素アレルギー卵・乳成分・大豆(本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています/マカダミアナッツはカシューナッツ、アーモンドと共通の設備で加工されたものを使用しています)栄養成分エネルギー 149kcal/タンパク質 5.3g/脂質 10.4g(飽和脂肪酸2.7g、トランス脂肪酸0g)/コレステロール 6~12mg/炭水化物 11.2g(糖質7.2g、食物繊維4.0g)/食塩相当量 0.08~0.18g/大豆イソフラボン 25mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする