ユニワールド
ユニワールドの 防寒用手袋
ユニワールドの 合成繊維 防寒用手袋
G-BOOST バーナー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62113565
品番
GB-5001
参考基準価格(税別)
¥998
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
冬の作業に最適な、スタイリッシュデザイングローブ。
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様
スマホ対応・内側キュービックフリース採用
材質
【手の甲】ポリエステル/【手の平】合成皮革/【裏フリース】ポリエステル
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
機能
軽撥水加工、スマホ対応