曜日別特売
GB-5001 G-BOOST バーナー ユニワールド 62113608

GB-5001 G-BOOST バーナー ユニワールド 62113608
GB-5001 G-BOOST バーナー ユニワールド 62113608

G-BOOST バーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
ネイビー
内容量1双注文コード62113608品番GB-5001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥998

冬の作業に最適な、スタイリッシュデザイングローブ。

用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業仕様スマホ対応・内側キュービックフリース採用材質【手の甲】ポリエステル/【手の平】合成皮革/【裏フリース】ポリエステルネイビーサイズL入数(双)1機能軽撥水加工、スマホ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62113583
2023-02-16
用途: 自転車通勤
その他業種

カッコいい。
薄くて暖かい。
満足です。
耐久性はこれから確認します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする