曜日別特売
KS857 指先の極 背抜きオイルマジック フックホール ユニワールド 62113748

指先の極 背抜きオイルマジック フックホール

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード62113748品番KS857
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
指先ピッタリ指短皮手袋。
洗えるWオイル加工。

用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業サイズL全長(cm)23中指長(cm)9手の平幅(cm)12手のひらまわり(cm)24材質牛革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革加工洗えるWオイル加工アテ有無アテ付き入数(双)1仕様カラビナ、U字フック対応手袋・手の平ワイド二重あて
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62113748
2025-12-03
用途: アーク溶接
その他業種

何回も使ってもほつれたりしません。カラビナも付いてくるのでとても使いやすいです。

対象商品 : 62113748
2024-07-04
用途: シャッター工事
その他業種

今までいろんな革手袋使っていましたが1番使いやすいです。また何度も使用してもほつれや破れなどほとんどなく耐久性も十分だと感じます。

2023-04-26
用途: 鉄工、足場組み、グラインダー
建設業・工事業

手の平、親指の付け根付近の縫い目が非常に弱い。
一週間使用して既に3つが駄目になっている。
商品として欠陥品と言わざるを得ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする