商品レビューを投稿する内容量1袋(200個)仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:5dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.2g●高さ:.19mm●幅:8mm●シリーズ:2344657注文コード62114625品番2344657-6
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
TE Connectivity のアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee などのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナ アンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリ ア
TE Connectivity のアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBee などのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナ アンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリ アンテナコネクタタイプ: MHF4 互換 アンテナスタイル:内蔵 インピーダンス( O ): 50 偏波 :リニア。