曜日別特売
KAK4117 Wi-Fi案内関連標識 アクリルプレート KALBAS 62115000

KAK4117 Wi-Fi案内関連標識 アクリルプレート KALBAS 62115000
KAK4117 Wi-Fi案内関連標識 アクリルプレート KALBAS 62115000
KAK4117 Wi-Fi案内関連標識 アクリルプレート KALBAS 62115000
KAK4117 Wi-Fi案内関連標識 アクリルプレート KALBAS 62115000
KAK4117 Wi-Fi案内関連標識 アクリルプレート KALBAS 62115000

Wi-Fi案内関連標識 アクリルプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62115000品番KAK4117
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明アクリルサイン看板。

仕様●サイズ:280×94mm●材質:透明アクリルプレート●プレートの厚さ:5mm●穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm●付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください。アズワン品番65-3700-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする