曜日別特売
KTK1129 Wi-Fi案内関連標識 プレート KALBAS 62115009

KTK1129 Wi-Fi案内関連標識 プレート KALBAS 62115009
KTK1129 Wi-Fi案内関連標識 プレート KALBAS 62115009
KTK1129 Wi-Fi案内関連標識 プレート KALBAS 62115009
KTK1129 Wi-Fi案内関連標識 プレート KALBAS 62115009
KTK1129 Wi-Fi案内関連標識 プレート KALBAS 62115009

Wi-Fi案内関連標識 プレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)注文コード62115009品番KTK1129
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サイン看板。

仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3711-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする