XP-704-3 【測定・測量機器レンタルサービス】代替フロンガス探知器 校正書付き 新コスモス電機 62117214

【測定・測量機器レンタルサービス】代替フロンガス探知器 校正書付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1台
レンタル日数(日)
15
注文コード
62117214
品番
XP-704-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g]
セット内容
体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約190(電池・レザーケース含む)
電源
単三アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×32×130(突起物含む)
保護等級
IP22相当
ガス採気方式
自動吸収式
応答時間(秒)
10以内
検知原理
熱線型半導体式
使用温湿度範囲
0℃~+40℃・85%RH以下
警報方式
断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において)
検知対象ガス
R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf
濃度(ppm)
検知可能:5
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,720/税込¥2,992
北海道地方数量1につき¥3,680/税込¥4,048
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62117214XP-704-351673055XP-704-3XP-704-3 【レンタル】代替フロンガス探知器(校正書付) 新コスモス電機 51673055【レンタル】代替フロンガス探知器(校正書付)新コスモス電機1台
¥23,980
税込¥26,378
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
XP-704-3 【測定・測量機器レンタルサービス】代替フロンガス探知器 校正書付き 1台 新コスモス電機 【通販モノタロウ】