曜日別特売

【レンタル】マックゲイジ

【レンタル】マックゲイジ - アワーブレーン環境設計

目盛盤表示により、数値を直接確認可能
水平面・凹凸面どちらにも対応
小型・軽量で持ち運びやすい設計
JIS規格工場で製作された精密構造
切取試験が不要で、被覆材を損なわない測定方式

用途
外壁弾性塗膜の厚み確認、屋上樹脂防水塗膜の厚み管理、樹脂塗膜床の仕上げ確認、断熱吹付層の厚み測定
寸法(mm)
120×55×30
分解能
1/100mm
商品構成
本体、キャップ、貫入検出針(予備)×3、定盤、六角レンチ(大・小)、取扱説明書、収納ケース
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04945451PZM-DGM-60A約220g30
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04945460PZM-DGM-60A約220g90
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04945469PZM-DGM-60A約220g15
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04945478PZM-DGM-60A約22010
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04945487PZM-DGM-60A約220120
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04945496PZM-DGM-60A約22060
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04945512PZM-DGM-60A約220g延長9
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945521PZM-DGM-60A約220g5
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする