- 仕様
- 検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g]
- セット内容
- 体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書
- 質量(g)
- 約190(電池・レザーケース含む)
- 電源
- 単三アルカリ乾電池×2
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 38×32×130(突起物含む)
- 保護等級
- IP22相当
- ガス採気方式
- 自動吸収式
- 応答時間(秒)
- 10以内
- 検知原理
- 熱線型半導体式
- 使用温湿度範囲
- 0℃~+40℃・85%RH以下
- 警報方式
- 断続音及びアラームランプの点滅
- 電池使用時間(時間)
- アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において)
- 検知対象ガス
- R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf
- 濃度(ppm)
- 検知可能:5
- 校正証明書
- 付き