3RA9012-3RM01 アドバンスドモータスタータ SIRIUS SIEMENS 62119979

アドバンスドモータスタータ SIRIUS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62119979品番3RA9012-3RM01
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Siemens モータスタータキットには、3 相バスバー、DOL スタータ及びセーフティリレーがあります。3RM1 タイプのスタータです
Siemens モータスタータキットには、3 相バスバー、DOL スタータ及びセーフティリレーがあります。3RM1 タイプのスタータです。

仕様●許容入力:3 kW●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RM1アズワン品番65-7344-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする