曜日別特売
A3M60B-S4PB013X13 アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:10mm SICK 62120067

アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62120067品番A3M60B-S4PB013X13
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

概要一目でわかる最大 31 ビットの堅牢なアブソリュート多回転エンコーダです ( 14 ビットシングルターンと 17 ビットマルチターン) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、またはブラインド中空シャフト コンパクトな設計(<70 mm ) DP V0、V1、及び V2 機能付きの統合 PROFIBUS インターフェース(タイプによって異なる) 接続: M12 オスコネク
概要一目でわかる最大 31 ビットの堅牢なアブソリュート多回転エンコーダです ( 14 ビットシングルターンと 17 ビットマルチターン) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、またはブラインド中空シャフト コンパクトな設計(<70 mm ) DP V0、V1、及び V2 機能付きの統合 PROFIBUS インターフェース(タイプによって異なる) 接続: M12 オスコネクタ x 3 保護クラスは最高 IP67 です 動作温度: -30 +80 ℃(タイプによる)あなたの利点極端な環境下でも、最大のシステムスループットを実現します 摩耗のない磁気式シングルトンンと多回転により、メンテナンスコストを削減できます スキャン中です 省スペースでコスト効率に優れた設計 - 特に設置スペースが限られている場合に最適なソリューションです 高速な通信と位置計算による高い生産性 汚染や結露の影響を受けないため、過酷な環境に最適です 条件 高性能をA3M60 PROFIBUS は、60 mm ハウジング内の非常に頑丈なアブソリュート多回転エンコーダです。シングルターン検出と多回転検出の両方で、磁気スキャンによって最も過酷な環境でも最大限の信頼性を実現します。新しいシングルトン技術は、磁気センサの耐久性と高分解能を兼ね備えています。これまでは光学系でしか不可能でした。革新的なギアレス多回転技術により、A3M60 の可動部品の数を最小限に抑えることができます。この結果、メンテナンスコストが低く、システムの可用性が最適化され、長いサービス寿命が実現します。単回転及び多回転検出の非常にコンパクトな技術により、省スペースでコスト効率の高いソリューションを実現できます。内蔵 PROFIBUS インターフェースとともに、A3M60 は、設置スペースが狭い用途に特に適しています。用途パレタイザー、ハイベイ倉庫、クレーン、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムにおける絶対位置の測定 クレーングリッパーの位置検出 ウェーハキャリアの位置を監視します 位置決め及び速度測定 リフトを位置決めします クレーンシステム用の Sick エンコーダ さまざまなサイズのコンテナ用のスプレッダの調整 ホットローリングプロセスでのドライブモーターの同期化 カーボンおよびシンク供給用のロータリーバルブの作動 回

仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:8192●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●ステップ/回転:8192Steps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:60mm●動作温度 Min:-10℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:その他アズワン品番65-7278-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする