※使用例
河淳
ポスターサインフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
適合サイズ
A3縦
A1縦
A2縦
A3縦
B1縦
B2縦
B3縦
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62120503
品番
AB219
参考基準価格(税別)
¥13,540
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フレームを細くしたスリムなデザインで掲示物を美しくディスプレイします。
適合サイズ
A3縦
付属品
透明カバー、吊金具、ねじ、ナット、ひも付
材質
(本体)アルミ、(背面ボード)PP
寸法H(mm)
427
寸法W(mm)
333
注意
※取り付けは吊金具を使用するか、壁面直付が選べます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940