曜日別特売
AB221 ポスターサインフレーム 河淳 62120528

※使用例

AB221 ポスターサインフレーム 河淳 62120528
AB221 ポスターサインフレーム 河淳 62120528
AB221 ポスターサインフレーム 河淳 62120528

ポスターサインフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
適合サイズB2縦
内容量1個注文コード62120528品番AB221
参考基準価格(税別)¥19,110販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フレームを細くしたスリムなデザインで掲示物を美しくディスプレイします。

適合サイズB2縦付属品透明カバー、吊金具、ねじ、ナット、ひも付材質(本体)アルミ、(背面ボード)PP寸法H(mm)735寸法W(mm)551
注意
※取り付けは吊金具を使用するか、壁面直付が選べます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,900/税込2,090
離島数量1につき5,400/税込5,940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする