曜日別特売
SBA108BM ライトポスターフレーム 河淳 62120783

※使用例

SBA108BM ライトポスターフレーム 河淳 62120783
SBA108BM ライトポスターフレーム 河淳 62120783
SBA108BM ライトポスターフレーム 河淳 62120783
SBA108BM ライトポスターフレーム 河淳 62120783

ライトポスターフレーム

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
茶(木目)
適合サイズB4
内容量1個注文コード62120783品番SBA108BM
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量/薄厚タイプの樹脂製ポスターフレームです。
4 辺すべてが前方向に開閉するフロントオープン構造なので、ポスター交換を簡単、スピーディーに行うことができます。

適合サイズB4茶(木目)材質(本体)塩ビ、発泡PS(5mm厚白)、(カバー)PET(0.3mm厚)寸法H(mm)370寸法W(mm)263関連部品SBA117,SBA118,SBA119適合厚さ(mm)0.18以内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~60までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
全国数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
北海道地方数量1~60までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1~60までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
離島数量1~60までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62120582
2023-04-16
用途: POP
株式会社おとうふ工房いしかわ製造業

フレームにヒモ通しなしで掛けられません。
プラスチックで、金額のわりに安っぽい。
気に入らないに返品不可。
とても不愉快です。
このような商品は、信頼しているモノタロウとして取り扱わないでほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする