ベルトバリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個ベルト色材質(本体)スチール、ABS、(ベルト)ナイロン注文コード62120835品番SBA084
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ベルト長さ(mm)最大1800ベルト色仕様いたずら防止ロック付、自動巻取り式種別黒塗装タイプ材質(本体)スチール、ABS、(ベルト)ナイロン関連部品AF056,SBA125,SBA087,SBA088HT,SBA088KB,SBA089HT,SBA089KB
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
沖縄地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
離島数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)6,700/税込7,370
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)13,400/税込14,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする