AE-668BK アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ ホーリック 62121178

AE-668BK アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ ホーリック 62121178
AE-668BK アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ ホーリック 62121178
AE-668BK アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ ホーリック 62121178

アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62121178品番AE-668BK
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接

仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番65-5725-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする