曜日別特売
E6B2CWZ6C500PR2M インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケア 62122849

インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62122849品番E6B2CWZ6C500PR2M
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

汎用インクリメンタルエンコーダ
インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護
慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm。

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHzアズワン品番65-7358-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする