AML51-C10R インジケータ レンズ 赤 正方形 1袋 5個入 ハネウェル 62123059

インジケータ レンズ 赤 正方形 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62123059品番AML51-C10R
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。
レンズ / ボタン
「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適。

仕様●レンズ色:赤●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7243-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする