曜日別特売
FT782 アクリル仕切板 河淳 62124378

FT782 アクリル仕切板 河淳 62124378
FT782 アクリル仕切板 河淳 62124378

アクリル仕切板

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法L(mm)380
寸法H(mm)150
寸法W(mm)75
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード62124378品番FT782
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
厚さ(mm)1.5透明材質(本体)アクリル寸法L(mm)380寸法H(mm)150寸法W(mm)75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
全国数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
北海道地方数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
離島数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
離島数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 商品陳列
田町駅前皮膚科 Clinica Riviera Shibaura医療・福祉・介護関連業

さすが河淳さん、品質がいいです。ほしかった硬さでこれにしてよかったです。送料がかかるのに気づかずとりあえず一つ頼んであとから追加で買いました。最初からたくさん買えばよかったです!

対象商品 : 62124597
2020-06-30
用途: キッチン
金融・保険業

本来の使用方法でなく、キッチンの水はね防止に購入しました。大変気に入っております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする