PC9800 GREENWICH POLO CLUB マジックテープ式軽量シューズ スター・トレーディング 62124564

PC9800 GREENWICH POLO CLUB マジックテープ式軽量シューズ スター・トレーディング 62124564
PC9800 GREENWICH POLO CLUB マジックテープ式軽量シューズ スター・トレーディング 62124564
PC9800 GREENWICH POLO CLUB マジックテープ式軽量シューズ スター・トレーディング 62124564
PC9800 GREENWICH POLO CLUB マジックテープ式軽量シューズ スター・トレーディング 62124564
PC9800 GREENWICH POLO CLUB マジックテープ式軽量シューズ スター・トレーディング 62124564

GREENWICH POLO CLUB マジックテープ式軽量シューズ

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
グレー
内容量1足注文コード62124564品番PC9800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1981年に設立された伝統あるポロクラブです。
マジックテープ式で脱ぎ履きが楽ちん
カップインソールと内側かかと部にクッションがあり、履き心地は抜群です。
外側かかと部に反射材もついているので、夜間の歩行も安心です。

グレーサイズ(cm)24.5形状ローカット材質(甲)合成繊維材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62124573
2026-02-15
用途: 工場内
その他業種

工場内の底冷えがあるため冬も夏も靴下を2枚履いて厚手の中敷きを入れて履いていた運動靴が劣化したため、冷えが少し抑えられそうと思いコチラを購入。
ちゃんと靴箱に入れて丁寧な梱包で配送してくれてました。
中敷きは指先側にデコボコ形状なので滑りにくさでしょう。私はちょっとツボ押し感があると感じました。
サイズは小さいかもしれませんね。
靴の生地がフワッとしているので2サイズ大きめを履いてちょうど良いと思いますよ。
マジックテープは紐と違いとても楽です。

対象商品 : 62124589
2024-09-10
用途: 仕事用(介護)
その他業種

よく歩くのですがフィット感もよく、マジックテープなので脱ぎ履きのストレスもありませんし、デザインも良いと思います。

対象商品 : 62124485
2023-02-02
用途: 普段使い
秀商店サービス業

軽いのでびっくり、マジックテープもしっかりしている。
一番驚いたのは、いままでの靴に比べて格段に暖かいこと。
靴によってこんなにも違うのだと驚かされた。
たぶん、リピート買いします。

対象商品 : 62124616
2024-08-11
用途: 車の運転他

サイズが小さすぎて午後になると足が痛くなる。
普段26.5cmなので27cmを頼んだが小さすぎた。
27cmが最大なのでどうしようもない。
ちゃんとしたスポーツメーカーに買い替えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする