曜日別特売
VW3A9523 インバータモジュール ATV12 シュナイダーエレクトリック 62126455

インバータモジュール ATV12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62126455品番VW3A9523
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Altivar ATV12 EMC準拠キット
Schneider Electric Altivar ATV12可変速ドライブ専用のEMC準拠キット
サイズは3種類 このキットには、固定カラー、EMCプレート及びねじで構成されています。
Altivar ATV12 EMC準拠キット。Schneider Electric Altivar ATV12可変速ドライブ専用のEMC準拠キット。サイズは3種類 このキットには、固定カラー、EMCプレート及びねじで構成されています。

仕様●アクセサリタイプ:EMC適合キットサイズ1●併用可能製品:ATV12アズワン品番65-7322-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする