曜日別特売
HDM50-649GD ウルトラハイスピードHDMIケーブル ゴールド ホーリック 62126830

HDM50-649GD ウルトラハイスピードHDMIケーブル ゴールド ホーリック 62126830
HDM50-649GD ウルトラハイスピードHDMIケーブル ゴールド ホーリック 62126830
HDM50-649GD ウルトラハイスピードHDMIケーブル ゴールド ホーリック 62126830

ウルトラハイスピードHDMIケーブル ゴールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード62126830品番HDM50-649GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得数々の厳しい基準をクリアしたUltra High Speed HDMI Cable 認証取得製品です。
8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能です。
DynamicHDR対応フレー

仕様●コネクタ形状:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)●コネクタサイズ::W約19.6×H約11×D約31.0mm●ケーブル直径:約8.0mm●ケーブル長:5m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番65-5724-95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62126830HDM50-649GD61601665HDM50-649GDHDM50-649GD ウルトラハイスピードHDMIケーブル ホーリック 61601665ウルトラハイスピードHDMIケーブルホーリック1個
3,198
欠品中
税込3,518
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする