気泡検出は、輸液ポンプ、血液透析、血流監視などの用途にとって重要です。TE Connectivity(TE)は、流体の気泡を検出するために、非侵襲連続監視可能の小型AD-101気泡検出器(ABD)を開発しました。AD-101センサは、超音波技術を使用して、あらゆる種類の液体の流動の遮断を確実に識別できます。チューブ内径の70%までの気泡を検出可能 チューブ標準外径
気泡検出は、輸液ポンプ、血液透析、血流監視などの用途にとって重要です。TE Connectivity(TE)は、流体の気泡を検出するために、非侵襲連続監視可能の小型AD-101気泡検出器(ABD)を開発しました。AD-101センサは、超音波技術を使用して、あらゆる種類の液体の流動の遮断を確実に識別できます。チューブ内径の70%までの気泡を検出可能 チューブ標準外径:4mm / 6mm (3~10mmのチューブ外径にカスタマイズ可能) 非侵襲性設計により、無菌性や流体適合性を保証 注意事項 EMI/RFIにより高いノイズ耐性 アコースティックカップリング剤は不要 一体型電子機器 電源をONにすれば自己診断テストで機能を継続的に確認 機能 LEDでセンサの水分と乾燥状態を可視化し、ハウジング越しに見える 用途 輸液ポンプ アフェレシス/自動輸血 バイオテクノロジー /DNA 分析 血液処理 免疫測定 化学分析 血液透析 IN-VIVOガスの検出 水耕栽培 スマートファーミング 食品加工。