曜日別特売
LE200-1 エクセル電動ピペット シングルチャンネルピペット LEシリーズ Labnet 62127058

エクセル電動ピペット シングルチャンネルピペット LEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式アズワン品番65-3834-31注文コード62127058品番LE200-1
参考基準価格(税別)¥91,700販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

エクセル電動ピペット・シングルチャンネル。自己診断プログラムを搭載。高い精度と再現性の維持、自動キャリブレーション機能が作動し、優れたピペッティングを実現。見やすい大きなLCD。設定されている容量やモード、バッテリー残量が一目でわかります。軽量で操作が容易。長時間の作業でも指が疲れにくく、反復性疲労障害のリスクを軽減。各モードのプログラミングが容易。5種類のモードが設定できるので用途に応じたピペッティングが行えます。9プログラムまで保存可能。吸引・吐出のスピードは5段階で調整可能。オートクレーブ可能(ピペット本体下部のみ)。ACアダプター式の充電です(ACアダプターは付属品)。エクセル電動ピペット操作モード(シングルチャンネル・マルチチャンネル)。オートモード(AUTO):オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ピペッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。MDモード(反復分注モード):MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。MIXモード(ミキシングモード):定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。SAモード(連続定量分注):設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。SDモード(連続可変分注):設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。

仕様●容量範囲:10~200μl●一目盛刻み:1μl●正確度(%):±2.0~±0.6●再現性(%):<1.0~<0.15●構成:ピペット本体、バッテリー、電源ケーブル、クリップ、校正証、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3834-31
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする