BFA006 折りたたみステップ 河淳 62129786

 

BFA006 折りたたみステップ 河淳 62129786
BFA006 折りたたみステップ 河淳 62129786
BFA006 折りたたみステップ 河淳 62129786
BFA006 折りたたみステップ 河淳 62129786
BFA006 折りたたみステップ 河淳 62129786

折りたたみステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
天板高さ(m)0.29
内容量1個注文コード62129786品番BFA006
参考基準価格(税別)¥10,130販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
天板高さ(m)0.29収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×408×80質量(kg)3最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)256種別1段タイプ材質(フレーム)スチール、(ステップ)PP、(スベリ止め)エラストマー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,900/税込2,090
離島数量1につき5,400/税込5,940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする